NTB Air Tucker Needle

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Suitable ModelKCT-9516N
Line Width (mm)1.25
Shoulder width (mm)12.4
Length, Bottom Part (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Staples for air tacker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan