SEKISUI Ac Drain Socket

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ColorIvory
ShapeSocket
Overall Length L (mm)49
Nominal Diameter25
Effective length Z (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Outer diameter: Same size as VP pipe one size larger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan