Pentel 4-Color Ballpoint Pen Vicuna (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
InkOil-based dye + pigment
Dimensions (HxWxD) (mm)183.9x42.9x27.9
MethodSliding type
Color (axis)Black
Number of Colors4
Pen RefillsXBXS7 (black, red, blue, green)
Tip Size (mm)0.5(0.7)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with smooth ink / Vivid handwriting / 4 colors in 1 bottle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan