SANWA SUPPLY 3P To 2P Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
StandardPSE compliant
Rated Voltage (V)125
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Plug Type2P (with ground cord)
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)25x30x26
Outlet3P, 1 mouth
Outlet Shapenormal
Outlet Type3P
Plug Shape2P (with ground cord)
Rated Capacity (A/V)15/125 (up to 1500W in total)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan