SANKO MFG 2 Flute Long Blade End Mill

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
MaterialCobalt high speed (HS-Co)
Overall Length (mm)70
Helix Angle (°)30
Blade Length (mm)30
Dimension Tolerance (mm)0 to-0.03
Number of Tips2
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan