INOUE (Inouekougu) Y Scraper

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Width (mm)15
Overall Length (mm)85
Size (pcs)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small and long spatula that is ideal for applying putty such as nail holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan