JET INOUE Wheel Chock Single Item (Pengganjal Ban)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialPP+ABS
ColorOrange
Length (mm)240
Width (mm)120
Height (mm)146

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tire stopper for trucks. By deciding the shape according to the tire contact surface R, the fit of the tire has been improved. !! The height of the stopper top is lowered to reduce the fit and pop-out when the tire contacts!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan