Kansai Kogu Mfg. Wet Diamond Blade W Type

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
TypeFor wet road cutter
Outer Diameter (mm)305
Hole Diameter (mm)27
Outer Diameter (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A blade for wet road cutters that can be used for both asphalt and concrete. It is a popular item widely used in road construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan