JOYFULL Wax Sponge Deluxe

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
MaterialCellulose
Length (mm)40
Width (mm)100
Height (mm)134

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of natural fiber material. Gentle on the body.
car wash

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan