Max Vertical/Horizontal Stapler Hotchikuru HD-10V (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Suitable ForNeedle: No.10-1M
Number of Binding Sheets15
Maximum binding depth (mm)70
Number of Staple Loaded (pcs)50
Dimensions (Width x Length x Height) (mm)23x113x51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 2-way type that can be turned around so that saddle stitching can be done firmly because it moves freely vertically and horizontally. Rotation angle 0°/90°/270°. Recycled material usage rate 96.4%. Needle used No.10-1. Needle loading method: One-touch open method. 50pcs filling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait