MARUEI SWAN Velor Roller Handle

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
TypeShort pattern
Overall Length (mm)220
KindsHandle
Main applicationFor Painting
Roller Size (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 inch handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan