Japan Green Cross Valve Opening and Closing Bill

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
MaterialHard Envy
Hole Diameter (mm)4
Type of SignTag
Number of Holes2
Dimensions (mm)60 square x 2
Japanese Green Cross No.156030
Sign MeaningOpen closed
TRUSCO Number815-1708

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan