HRS (HIROSE ELECTRIC) UM Series Connector

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
TypeQuick lock type
ShapeStraight
Rated Voltage (V)AC 150
Dimension A (mm)18.8
Dimension B (mm)1.8
Characteristic Impedance (ohm)50
Contact Resistance (miliΩ)5 or less
Insulation Resistance (MΩ)1000 or more
KindsRound Type
Operating Temperature Range (°C)-30 to +85
Plug ShapeStraight
Rated Frequency (Hz)DC to 3G
Rated Voltage (Vrms)AC150
Suitable Cable1.5D-2V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan