Magnetic Laboratries Ultra High Speed microSDXC Card

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
TypeWith SD conversion adapter
Voltage Rating (V)2.7/3.6
Dimensions (mm)32x24x2.1
Reading Speed (MB/s)Up to 90
SD speed classCLASS10
UHS Speed ClassUHS-I U3
Video Speed ClassV30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4K video recording compatible application Performance class A2
ULTRA HD4K, full HD video

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan