KIRIMARU Two Blades for Mowing

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Material65Mn
Inner Diameter (mm)25.4
Blade Thickness (mm)1.8
Number of Teeth (p)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A black mowing blade suitable for soft grass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan