LIHIT LAB. Twisted Binding Note

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Length (mm)1
Width (mm)148
SizeA5
Height (mm)210
Number of Holes24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An open pocket that can be used with a twisted notebook to store notes, cards, business cards, etc. Pocket storage size: length 200 x width 140 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan