Light Seiki Trimmer Router Bit U-Groove (Mata Router)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)6
Dimensions d (mm)32
Dimension C (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SUPER trimmer router bit
For trimmers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan