Makita Tough Semi-long Socket

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
TypeH19
Dimension L1 (mm)10
Dimension A (mm)19
Dimension L2 (mm)50
Dimension L3 (mm)90
Applicable bolt diameterM12
Dimensions d (mm)Φ25
Suitable ScrewdriverAll other models

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan