KYOCERA Tip TPGH

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialTN620
Thickness (mm)2.38
ShapeEquilateral Triangle
Corner Radius (mm)0.2
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Cutting Blade Length (mm)8.2
Socket ShapePartially cylindrical hole 70° to 90° on one side
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan