Kokugo Thin Hard PVC Sheet

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (mm)1460
Width (mm)670
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan