KVK Thermal Insulation Material (Material Insulasi Panas)

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Outer Diameter (mm)57
Inner Diameter (mm)27±2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan