ITOKEI The Pudding Cup Body

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
MaterialPP
Height (mm)55
Diameter (mm)71
Capacity (ml)110
Heat Resistance Temperature (°C)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The price is for the main unit only. Please note that the lid is separate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait