micron Temperature Indicating Label Stickers

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Diameter (mm)24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Display1 point display
Accuracy (°C)±1
Dimensions (mm)24
Discoloration Temperature (°C)43 or more (red), 43 or less (green)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature discrimination at a glance!
Temperature control of machines and equipment. High temperature alert.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait