Hoshisan Seisakusho Taper Type Fish Scale Remover for Business Use (Pembersih Sisik Ikan)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Overall Length (mm)200
TKG Part No.9-0529-0301
TKG Part No. (2017)6-0473-0701
Blade Size (mm)60x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the outer blade of the metal fitting is tapered, it is easy to get in between the scales.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan