Kaneron Kagaku Surface Protection Tape

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorWhite
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.1
Main applicationFor Surface Protection
Adhesion Strength (N/25mm)1.96
Adhesive Force (N/25mm)1.96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait