Ikeuchi Straight Nozzle Width Type (Nosel Udara Pipih)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialPPS
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
Screw SizeR1/8
Number of Holes8
Heat Resistance Temperature (°C)120
Opening Diameter (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small air nozzle with an injection width of 24 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan