Libbey Glass Wine Stemless White (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialSoda-lime Glass
Diameter (mm)83
Capacity (ml)348
TKG Part No.9-2218-1101
TKG Part No. (2017)6-2006-1401
Dimensions (Caliber x Height) (mm)60x102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Libby Stemware STEMLESS Stemless Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan