LIHIT LAB. Stack Box Vertical

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialHigh Impact Polystyrene
Length (mm)270
SizeA4
Height (mm)315
Spine Width (mm)113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient to use both vertically and horizontally! Wide size that can store files and holders with plenty of room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan