Migishita Seiki Mfg. Small Vacuum Gauge

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
TypeGeneral purpose vacuum gauge
Thread SizeR1/4
Outer Diameter (mm)50
Case MaterialSPC
Stem MaterialC3604BD
Accuracy (F.S.)±2.5%
Case TypeA frame (without H collar)
Minimum Scale (MPa)-0.005
Pressure Range (MPa)-0.1 to 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to measure air, water, oil, etc. for constant pressure measurement where the rate of instantaneous pressure change does not exceed 3% of the total pressure per second. The standard conforms to JIS B 7505-1 Bourdon tube pressure gauge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan