KENIS Small Laser Light Source

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-10 to 50
Cable Length (cm)60
Power Input (V)DC 3 to 5
Wavelength (nm)635
Dimensions (mm)12x41
Laser Light ColorRed
Output (mW)Up to 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a compact type that can be installed in devices. It is a small, low power consumption red bestseller.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan