JEFCOM (DENSAN) Single Grip

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)260
Cable Diameter (mm)7 to 12
Tensile Load (kN)2.9
Socks (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single type with excellent grasping power
Warning
- When using, please bind the end sufficiently with a number line etc.
- Delivery to private homes is not possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan