KDS Cutter Blades Sharp Single-Edged (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)110
Blade Length (mm)80
Blade Thickness (mm)0.38
TRUSCO Number149-8105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a single-edged blade with a blade only on the right side. Convenient for marking work and delicate cutting. Ideal for peeling work and cutting with a ruler.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan