HOYA Sharp Cut Filter

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.5
Dimensions (mm)50x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
50MM. Standard product There are 15 types of sharp cut filters from L-37 to R-66. The L, Y, O, and R symbols represent the color tones of the filters Colorless, Yellow, Orange, and Red, respectively, and the two-digit number represents the transmission limit wavelength.
For general photography

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan