KansaiKako Septic Tank Air Diffuser 20

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
TypePVC Pipe
Dimension L (mm)300
Dimension D1 (mm)26
Dimension D2 (mm)36
Model K-20-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan