KOMELON Measuring Tape Self Lock EVO Chrome (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
TypeWith Lock
Tape Width (mm)25
Tape Length (m)5.5
Type of ScaleBoth sides
Scale SpesificationMeter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Very noticeable high biz color tape. Auto stop that stops when pulled out. With a convenient belt holder. Comes with a fall prevention cord to prevent falling accidents at high places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan