KANZAWA WORKS Scraper M Replacement Blade (Refill Pisau Kape)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Blade MaterialSK-2
Blade Thickness (mm)0.25
Blade Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scraper M-1 Spare blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan