Kanzawa Seiko Samurai Admiral Body

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp669.900
Spesifikasi
TypeCurved Blade
Wall Thickness (mm)1.5
ClassificationNo Clams
Cell Spacing (mm)4.0+3.0
Abrasive Grit SizeCoarse/Medium
Suitable For Tree Thickness (mm)5-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A saw that does not choose the thickness of the branches. An epoch-making "saw" that combines coarse and medium three-step blades into one.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait