Max Sakuri HD-10NLK (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Suitable ForNeedle/No.10-1M
Included Accessories150 Needles
Dimensions (LxWxH) (mm)80x26x55
Dimensions (HxWxL) (mm)55x26x80
Number of Binding Sheets20
Maximum binding depth (mm)26
Number of Staple Loaded (pcs)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The gentle shape fits in your hand, and it feels crisp and light.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait