KAKUDAI MFG Saddle Band For Saya Tube

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
MaterialPP
Dimension A (mm)27.5
Mounting Hole Diameter (mm)5.5
Nominal Size (Sheath)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used by connecting saddles to each other.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan