J.S.T. Mfg. Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
TypeBare crimp terminal
Width (mm)9.5
Overall Length (mm)19.8
StandardUL listed E42024 CSA LR20812
Terminal ShapeRound type
Dimension D1 (mm)3.4
Dimension D2 (mm)5.3
Dimension E (mm)6.8
Dimension F (mm)8.3
Dimensions d (mm)Φ5.6
Dimensions t (mm)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ToolManual: YHT-2210, Pneumatic type: YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A, Hydraulic type: BCT- 0514L
Terminal MaterialOxygen-free copper
Wire Crimping Range (AWG#)12 to 10
Wire Crimping Range (Single Wire) (mm)1.82 to 2.89
Wire Range Stranded (mm²)2.63 to 6.64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan