Makita Lawn Mower Reel (Mesin Potong Rumput Dorong)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)745
Cable Length (m)0.15 + connecting code 10
Power Input (V)100
Trimming Width (mm)280
Application Area (m²)ro 132
Mowing Height (mm)5 to 55 (11 stages)
Power Consumption (W)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With its powerful motor and reel blade, even large gardens can be beautifully trimmed. Reel type 5 blades for a more beautiful finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait