Kuretake Real Brush (Pulpen Kaligrafi)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
MaterialBody = PP, Cap = PP, Tail plug = PP, Nib = PEs
Type10
Overall Length (mm)154
Diameter (mm)13
Ink ColorBlack
InkWater-based Dye Ink

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brush type color pen. It can be used for a wide range of purposes such as illustration, design, and manga. Because it is a brush, you can draw finely and paint it freely!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait