Inomata chemical Soup Cup (Cangkir Sup)

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
MaterialPP
Capacity (ml)350
Heat Resistance Temperature (°C)140
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)126x99x65
ColorIvory
TKG Part No.9-2446-1003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A heat-resistant cup that can be used in a microwave oven!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan