Kyowa Rubber Band (KYOWA) Rubber Band O-Band Type (Karet Gelang)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.1
Band Width (mm)15
Diameter (when Folded) (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is for general household use, which is convenient when you want a small amount of a large band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait