Kaneko Sougyo Ninja Rake

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Width (mm)130
Overall Length (mm)230
Handle Length (mm)150
Toe Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a convenient item not only for gardening such as flower beds and planters, but also for clamming.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait