Masaru Industries Metal F Mall End

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
ColorWhite
TypeType A
ShapeEnd
Dimension L (mm)50
Dimension H (mm)12.3
Dimension W (mm)26.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a one-touch type that fits from above.
For closing the terminal part of the main body. It can also be used to block wall penetration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan