KANDA Kankuma PP Country Lion

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Width (mm)70
Overall Length (mm)145
Side Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan