MAEKAWA KINZOKU KOGYOSHO (TAKARA KOZUCHI MARK) Hot Water

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Depth (mm)98
Size (cm)24
Capacity (L)4
Wall Thickness (mm)0.8
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)265x265x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan