Lenovo Japan (Lenovo) HDMI to VGA Monitor Adapter

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)200
Cable Length (cm)20
Conversion TypeMale - Male
Male MountingHDMI - VGA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By using this product, you can easily connect the ThinkPad to the target port installed in your device. The length will be 20 cm. Better sound quality and image quality reproducibility Ease of use and performance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan