HRS (HIROSE ELECTRIC) Half Pitch FX2 Series

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypeSquare
ShapeStraight
Number of Poles40
Rated Voltage (V)AC 125
Connection TypeOne Touch
Connection MethodPlug-in
Contact ShapeFemale
Dimension A (mm)40.53
Rated Current (A)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan